Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0645.2512008X40 bütyökfogantyú belső menetek 4-21/64 hüvelyk x 33.2 mm | AF7DVN 20WY30

KIPP K0645.2512008X40 bütykös fogantyú belső menetei 4-21/64 hüvelyk x 33.2 mm

Raktáron
Tétel: AF7DVN Típus: K0645.2512008X40Kereszthivatkozás: 20WY30
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
€124.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBütykös fogantyú
befejezTermészetes
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz108mm
Csavar hossza1-37/64
MenetméretM8
típusBelső szálak
Szélesség33.2mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3926902500

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszCsavar hosszaMenetméretSzélességÁr
KIPP K0645.15120A1X20 Bütykös fogantyú belső szálak 3-1 / 8 hüvelyk x 21.5 mm | AF7DUK 20WY04 K0645.15120A1X2079.2mm51/6410-3221.5mm€84.83
KIPP K0645.15120A1X30 Bütykös fogantyú belső menete 3-1 / 8 hüvelyk x 21.5 mm | AF7DUL 20WY05 K0645.15120A1X3079.2mm1.18710-3221.5mm€86.08
KIPP K0645.15120A1X40 Bütykös fogantyú belső szálak 3-1 / 8 hüvelyk x 21.5 mm | AF7DUM 20WY06 K0645.15120A1X4079.2mm1-37/6410-3221.5mm€87.81
KIPP K0645.15120A1X50 Bütykös fogantyú belső szálak 3-1 / 8 hüvelyk x 21.5 mm | AF7DUN 20WY07 K0645.15120A1X5079.2mm1-63/6410-3221.5mm€87.93
KIPP K0645.15120A2X20 Bütykös fogantyú belső szálak 3-1 / 8 hüvelyk x 21.5 mm | AF7DUP 20WY08 K0645.15120A2X2079.2mm51/641 / 4-2021.5mm€89.03
KIPP K0645.15120A2X30 Bütykös fogantyú belső menete 3-1 / 8 hüvelyk x 21.5 mm | AF7DUQ 20WY09 K0645.15120A2X3079.2mm1.1871 / 4-2021.5mm€89.03
KIPP K0645.15120A2X40 Bütykös fogantyú belső szálak 3-1 / 8 hüvelyk x 21.5 mm | AF7DUR 20WY10 K0645.15120A2X4079.2mm1-37/641 / 4-2021.5mm€89.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0645.2512008X40 bütykös fogantyú belső menetei 4-21/64 hüvelyk x 33.2 mm
€124.59 /Mértékegység