Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0273.1A2 rozsdamentes acél szárnyas gomb 1/ 4-20 természetes polírozott | AE9GWP 6JTA1

KIPP K0273.1A2 rozsdamentes acél szárnyas gomb 1/ 4-20 natúr polírozott

Raktáron
Tétel: AE9GWP Modell: K0273.1A2Kereszthivatkozás: 6JTA1

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€44.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRozsdamentes acél szárny gomb
színekTermészetes polírozott
befejezCsiszolt
Gomb típusaWing Grip
Teljes magasság0.94
StílusSS szárny
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7326908588
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságMenetméretÁr
KIPP K0273.1A0 rozsdamentes acél szárnyas gomb 10-24 természetes polírozott | AE9GWK 6JRZ9 K0273.1A00.9410-24€44.43
KIPP K0273.208 rozsdamentes acél szárnyas gomb M8 természetes polírozott | AE9GWQ 6JTA2 K0273.2081.38M8€55.15
KIPP K0273.210 rozsdamentes acél szárnyas gomb M10 természetes polírozott | AE9GWR 6JTA3 K0273.2101.38M10€55.15
KIPP K0273.2A3 rozsdamentes acél szárnyas gomb 5/16-18 természetes polírozott | AE9GWT 6JTA4 K0273.2A31.385 / 16-18€58.90
KIPP K0273.2A4 rozsdamentes acél szárnyas gomb 3/8-16 természetes polírozott | AE9GWU 6JTA5 K0273.2A41.383 / 8-16€54.74
KIPP K0273.904 rozsdamentes acél szárnyas gomb M4 természetes polírozott | AE9GWV 6JTA6 K0273.9040.71M4€30.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0273.1A2 rozsdamentes acél szárnyas gomb 1/ 4-20 natúr polírozott
€44.47 /Mértékegység