Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0270.5162X60 Állítható fogantyúk 2.36 M16 Narancs | AE9HRQ 6JVA5

KIPP K0270.5162X60 állítható fogantyúk 2.36 M16 narancs

Raktáron
Tétel: AE9HRQ Típus: K0270.5162X60Kereszthivatkozás: 6JVA5

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€76.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyúk
színeknarancs
alkatrészekRozsdamentes acél
befejezMatte
Magasság5.24 "
AnyagHőre lágyuló
Teljes hossz4.96 "
Csavar hossza2.36 "
StílusNovo Grip
MenetméretM16
típusKülső menet, rozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.234
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMenetméretÁr
KIPP K0270.51616X60 Állítható fogantyúk 2.36 M16 Sárga | AE9HRL 6JVA1 K0270.51616X60SárgaM16€76.70
KIPP K0270.51684X60 Állítható fogantyúk 2.36 M16 Piros | AE9HRV 6JVA9 K0270.51684X60PirosM16€66.94
KIPP K0270.5A616X60 Állítható fogantyúk 2.36 5/8-11 Sárga | AE9HTH 6JVD1 K0270.5A616X60Sárga5 / 8-11€76.59
KIPP K0270.5A62X60 Állítható fogantyúk 2.36 5/8-11 Narancs | AE9HTM 6JVD5 K0270.5A62X60narancs5 / 8-11€76.59
KIPP K0270.5A684X60 Állítható fogantyúk 2.36 5/8-11 Piros | AE9HTR 6JVD9 K0270.5A684X60Piros5 / 8-11€76.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0270.5162X60 állítható fogantyúk 2.36 M16 narancs
€76.70 /Mértékegység