Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0270.4A51 állítható fogantyú 1/2-13 belső rozsdamentes acél 4.29 Modern design Ng | AC8RQG 3DEP3

KIPP K0270.4A51 állítható fogantyú 1/2-13 belső rozsdamentes acél 4.29 modern design Ng

Raktáron
Tétel: AC8RQG Modell: K0270.4A51Kereszthivatkozás: 3DEP3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€54.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyú
színekFekete
befejezMatte
Magasság2.64 "
Gomb típusamodern design
AnyagMűanyag
Teljes hossz4.29 "
StílusNovo Grip
Menetméret1 / 2-13
típusBelső menet, rozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszszínekalkatrészekStílusMenetmérettípusbefejezMagasságÁr
KIPP K0269.4A51 Állítható fogantyú 1/2-13 Belső 4.29 Modern kialakítás Ng | AC8RPJ 3DEK9 K0269.4A514.29 "Fekete-Novo Grip1 / 2-13Belső szálMatte2.64 "€25.47
KIPP K0269.5A51 Állítható fogantyú 1/2-13 Belső 4.96 Modern design Ng | AC8RPM 3DEL3 K0269.5A514.96 "Fekete-Novo Grip1 / 2-13Belső szálMatte3.11 "€31.13
KIPP K0270.5A51 állítható fogantyú 1/2-13 belső rozsdamentes acél 4.96 Modern design Ng | AC8RQK 3DEP6 K0270.5A514.96 "Fekete-Novo Grip1 / 2-13Belső menet, rozsdamentes acélMatte3.11 "€65.44
KIPP K0116.2101X30 Állítható fogantyú M10 x 1.5 fekete szatén | AC9GHH 3GGC2 K0116.2101X302.93 "Fekete szatén-Klasszikus labdaM10 x 1.5Külső szálakFekete szatén2.97 "€28.16
KIPP K0269.4A516 Állítható fogantyúk 1/2-13 Sárga | AE9LNM 6KNV5 K0269.4A5164.29 "SárgaAcélNovo Grip1 / 2-13Belső szálMatte2.64 "€25.47
KIPP K0269.4A52 Állítható fogantyúk 1/2-13 Narancs | AE9LNN 6KNV6 K0269.4A524.29 "narancsAcélNovo Grip1 / 2-13Belső szálMatte2.64 "€25.47
KIPP K0269.4A584 Állítható fogantyúk 1/2-13 Piros | AE9LNP 6KNV7 K0269.4A5844.29 "PirosAcélNovo Grip1 / 2-13Belső szálMatte2.64 "€25.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0270.4A51 állítható fogantyú 1/2-13 belső rozsdamentes acél 4.29 modern design Ng
€54.27 /Mértékegység