Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0270.3A486X25 Állítható fogantyúk 0.99 3/8-16 Zöld | AE9HNQ 6JUT7

KIPP K0270.3A486X25 állítható fogantyúk 0.99 3/8-16 zöld

Raktáron
Tétel: AE9HNQ Típus: K0270.3A486X25Kereszthivatkozás: 6JUT7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€40.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyúk
színekZöld
alkatrészekRozsdamentes acél
befejezMatte
Magasság3.09 "
AnyagHőre lágyuló
Teljes hossz3.58 "
Csavar hossza0.99 "
StílusNovo Grip
Menetméret3 / 8-16
típusKülső menet, rozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságTételAnyagTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0270.3A41 állítható fogantyú 3 / 8-16 belső rozsdamentes acél 3.58 Modern kivitel Ng | AC8RQC 3DEN8 K0270.3A41Fekete2.26 "Állítható fogantyúMűanyag3.58 "-Belső menet, rozsdamentes acél€37.75
KIPP K0270.4A41 állítható fogantyú 3 / 8-16 belső rozsdamentes acél 4.29 Modern kivitel Ng | AC8RQF 3DEP2 K0270.4A41Fekete2.64 "Állítható fogantyúMűanyag4.29 "-Belső menet, rozsdamentes acél€53.60
KIPP K0270.2A41X60 állítható fogantyú 3 / 8-16 külső rozsdamentes acél 2.36 2.93 Modern kivitel Ng | AC9GYF 3GHX7 K0270.2A41X60Fekete4"Állítható fogantyúMűanyag2.93 "2.36 "Külső menet, rozsdamentes acél€35.73
KIPP K0270.3A41X50 állítható fogantyú 3 / 8-16 külső rozsdamentes acél 1.99 3.58 Modern kivitel Ng | AC9GZR 3GJD9 K0270.3A41X50Fekete4.07 "Állítható fogantyúMűanyag3.58 "1.99 "Külső menet, rozsdamentes acél€44.31
KIPP K0270.3A41X60 állítható fogantyú 3 / 8-16 külső rozsdamentes acél 2.36 3.58 Modern kivitel Ng | AC9GZU 3GJE2 K0270.3A41X60Fekete4.46 "Állítható fogantyúMűanyag3.58 "2.36 "Külső menet, rozsdamentes acél€44.31
KIPP K0270.2A416X20 Állítható fogantyúk 0.78 3/8-16 Sárga | AE9DEU 6HTT4 K0270.2A416X20Sárga2.42 "Állítható fogantyúkHőre lágyuló2.93 "0.78 "Külső menet, rozsdamentes acél€33.46
KIPP K0270.2A416X25 állítható fogantyúk 0.99 3 / 8-16 sárga | AE9DEV 6HTT5 K0270.2A416X25Sárga2.62 "Állítható fogantyúkHőre lágyuló2.93 "0.99 "Külső menet, rozsdamentes acél€33.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0270.3A486X25 állítható fogantyúk 0.99 3/8-16 zöld
€40.76 /Mértékegység