Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0269.5A684X45 Állítható fogantyúk 1.77 5/8-11 Piros | AE9QQA 6LMN0

KIPP K0269.5A684X45 állítható fogantyúk 1.77 5/8-11 piros

Raktáron
Tétel: AE9QQA Típus: K0269.5A684X45Kereszthivatkozás: 6LMN0

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€36.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyúk
színekPiros
alkatrészekAcél
befejezMatte
Magasság4.65 "
AnyagHőre lágyuló
Teljes hossz4.96 "
Csavar hossza1.77 "
StílusNovo Grip
Menetméret5 / 8-11
típusKülső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságCsavar hosszaÁr
KIPP K0269.5A616X25 állítható fogantyúk 0.99 5 / 8-11 sárga | AE9QNX 6LMJ4 K0269.5A616X25Sárga3.86 "0.99 "€33.88
KIPP K0269.5A616X30 állítható fogantyúk 1.18 5 / 8-11 sárga | AE9QNY 6LMJ5 K0269.5A616X30Sárga4.06 "1.18 "€33.88
KIPP K0269.5A616X35 állítható fogantyúk 1.38 5 / 8-11 sárga | AE9QNZ 6LMJ6 K0269.5A616X35Sárga4.25 "1.38 "€36.42
KIPP K0269.5A616X40 állítható fogantyúk 1.57 5 / 8-11 sárga | AE9QPA 6LMJ7 K0269.5A616X40Sárga4.45 "1.57 "€36.42
KIPP K0269.5A616X45 állítható fogantyúk 1.77 5 / 8-11 sárga | AE9QPB 6LMJ8 K0269.5A616X45Sárga4.65 "1.77 "€36.42
KIPP K0269.5A616X50 állítható fogantyúk 1.99 5 / 8-11 sárga | AE9QPC 6LMJ9 K0269.5A616X50Sárga4.84 "1.99 "€36.42
KIPP K0269.5A616X55 állítható fogantyúk 2.16 5 / 8-11 sárga | AE9QPD 6LMK0 K0269.5A616X55Sárga5.04 "2.16 "€36.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0269.5A684X45 állítható fogantyúk 1.77 5/8-11 piros
€36.42 /Mértékegység