Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0269.4122X50 Állítható fogantyúk 1.99 M12 Narancs | AE9HMD 6JUK3

KIPP K0269.4122X50 állítható fogantyúk 1.99 M12 narancs

Raktáron
Tétel: AE9HMD Típus: K0269.4122X50Kereszthivatkozás: 6JUK3

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€29.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyúk
színeknarancs
alkatrészekAcél
befejezMatte
Magasság4.37 "
AnyagHőre lágyuló
Teljes hossz4.29 "
Csavar hossza1.99 "
StílusNovo Grip
MenetméretM12
típusKülső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1305
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságTeljes hosszCsavar hosszaÁr
KIPP K0269.41216X20 Állítható fogantyúk 0.78 M12 Sárga | AE9HLJ 6JUH5 K0269.41216X20Sárga3.19 "4.29 "0.78 "€27.95
KIPP K0269.41216X25 Állítható fogantyúk 0.99 M12 Sárga | AE9HLK 6JUH6 K0269.41216X25Sárga3.37 "4.29 "0.99 "€27.95
KIPP K0269.41216X30 állítható fogantyúk 1.18 M12 sárga | AE9HLL 6JUH7 K0269.41216X30Sárga3.58 "4.29 "1.18 "€27.95
KIPP K0269.41216X35 állítható fogantyúk 1.38 M12 sárga | AE9HLM 6JUH8 K0269.41216X35Sárga3.78 "4.29 "1.38 "€29.74
KIPP K0269.41216X40 állítható fogantyúk 1.57 M12 sárga | AE9HLN 6JUH9 K0269.41216X40Sárga3.98 "4.29 "1.57 "€29.74
KIPP K0269.41216X45 állítható fogantyúk 1.77 M12 sárga | AE9HLP 6JUJ0 K0269.41216X45Sárga4.17 "4.29 "1.77 "€29.16
KIPP K0269.41216X50 állítható fogantyúk 1.99 M12 sárga | AE9HLQ 6JUJ1 K0269.41216X50Sárga4.37 "4.29 "1.99 "€29.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0269.4122X50 állítható fogantyúk 1.99 M12 narancs
€29.74 /Mértékegység