Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0269.2062X40 Állítható fogantyúk 1.57 M6 Narancs | AE9RHP 6LRU8

KIPP K0269.2062X40 állítható fogantyúk 1.57 M6 narancs

Raktáron
Tétel: AE9RHP Típus: K0269.2062X40Kereszthivatkozás: 6LRU8

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyúk
színeknarancs
alkatrészekAcél
befejezMatte
Magasság3.21 "
AnyagHőre lágyuló
Teljes hossz2.93 "
Csavar hossza1.57 "
StílusNovo Grip
MenetméretM6
típusKülső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMagasságTételAnyagTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0269.1061 Állítható fogantyú M6 Belső 1.85 Modern Design Ng | AC8RNR 3DEJ2 K0269.1061Fekete1.28 "Állítható fogantyúMűanyag1.85 "-Belső szál€13.77
KIPP K0269.2061 Állítható fogantyú M6 belső 2.93 Modern design Ng | AC8RNX 3DEJ7 K0269.2061Fekete1.79 "Állítható fogantyúMűanyag2.93 "-Belső szál€16.41
KIPP K0269.1061X10 Állítható fogantyú M6 Külső 0.39 1.85 Modern design Ng | AC8RQX 3DER8 K0269.1061X10Fekete1.57 "Állítható fogantyúMűanyag1.85 "0.39 "Külső szál€15.14
KIPP K0269.1061X15 Állítható fogantyú M6 Külső 0.59 1.85 Modern design Ng | AC8RQY 3DER9 K0269.1061X15Fekete1.77 "Állítható fogantyúMűanyag1.85 "0.59 "Külső szál€15.14
KIPP K0269.1061X20 Állítható fogantyú M6 Külső 0.78 1.85 Modern design Ng | AC8RQZ 3DET1 K0269.1061X20Fekete1.99 "Állítható fogantyúMűanyag1.85 "0.78 "Külső szál€15.14
KIPP K0269.1061X25 Állítható fogantyú M6 Külső 0.99 1.85 Modern design Ng | AC8RRA 3DET2 K0269.1061X25Fekete2.16 "Állítható fogantyúMűanyag1.85 "0.99 "Külső szál€15.14
KIPP K0269.1061X30 Állítható fogantyú M6 Külső 1.18 1.85 Modern Design Ng | AC8RRB 3DET3 K0269.1061X30Fekete2.36 "Állítható fogantyúMűanyag1.85 "1.18 "Külső szál€15.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0269.2062X40 állítható fogantyúk 1.57 M6 narancs
€19.65 /Mértékegység