Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0247.1A1X20 recézett gomb külső 0.78 1.65 10-32 0.83 | AC9GCX 3GFK6

KIPP K0247.1A1X20 recézett gomb külső 0.78 1.65 10-32 0.83

Raktáron
Tétel: AC9GCX Típus: K0247.1A1X20Keresztszám: 3GFK6

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€5.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRecézett gomb
alkatrészekAcél
Átmérő0.83 "
befejezMatt fekete
Gomb típusaNovo Grip
AnyagHőre lágyuló
Teljes hossz1.65 "
Csavar hossza0.78 "
Menetméret10-32
típusKülső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellalkatrészekÁr
KIPP K0247.01A1X20 recézett gomb külső rozsdamentes acél 0.78 1.65 10-32 0.83 | AC8QYZ 3DCK2 K0247.01A1X20Rozsdamentes acél€8.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0247.1A1X20 recézett gomb külső 0.78 1.65 10-32 0.83
€5.86 /Mértékegység