Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0155.4061X45 Star Grip Knob M6 külső 1.77 2.56 1.26 L | AC8TCK 3DGA5

KIPP K0155.4061X45 Star Grip Knob M6 külső 1.77 2.56 1.26 L

Raktáron
Tétel: AC8TCK Típus: K0155.4061X45Kereszthivatkozás: 3DGA5

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€5.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsillag markolat gomb
Átmérő1.26 "
befejezMatt fekete
Gomb típusaCsillag markolat
AnyagHőre lágyuló
Teljes hossz2.56 "
Csavar hossza1.77 "
StílusL
MenetméretM6
típusKülső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőTeljes hosszCsavar hosszaStílustípusÁr
KIPP K0155.206 Star Grip Knob M6 belső 0.79 1.26 K | AC8RZV 3DFT1 K0155.2061.26 "0.79 "-KBelső szál€3.98
KIPP K0155.4061X10 Star Grip Knob M6 külső 0.39 1.18 1.26 L | AC8TBW 3DFY9 K0155.4061X101.26 "1.18 "0.39 "LKülső szál€4.45
KIPP K0155.4061X15 Star Grip Knob M6 külső 0.59 1.38 1.26 L | AC8TBY 3DFZ2 K0155.4061X151.26 "1.380 "0.59 "LKülső szál€4.59
KIPP K0155.4061X20 Star Grip Knob M6 külső 0.78 1.57 1.26 L | AC8TCA 3DFZ4 K0155.4061X201.26 "1.57 "0.78 "LKülső szál€4.59
KIPP K0155.4061X25 Star Grip Knob M6 külső 0.99 1.77 1.26 L | AC8TCC 3DFZ6 K0155.4061X251.26 "1.77 "0.99 "LKülső szál€4.01
KIPP K0155.4061X35 Star Grip Knob M6 külső 1.38 2.16 1.26 L | AC8TCF 3DGA1 K0155.4061X351.26 "2.16 "1.38 "LKülső szál€4.83
KIPP K0155.4061X40 Star Grip Knob M6 külső 1.57 2.36 1.26 L | AC8TCH 3DGA3 K0155.4061X401.26 "2.36 "1.57 "LKülső szál€4.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0155.4061X45 Star Grip Knob M6 külső 1.77 2.56 1.26 L
€5.14 /Mértékegység