Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0155.212 Csillagfogantyú M12 belső 1.57 2.48 K | AC8TAB 3DFT7

KIPP K0155.212 Star Grip Knob M12 belső 1.57 2.48 K

Raktáron
Tétel: AC8TAB Modell: K0155.212Kereszthivatkozás: 3DFT7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsillag markolat gomb
Átmérő2.48 "
befejezMatt fekete
Gomb típusaCsillag markolat
AnyagHőre lágyuló
Teljes hossz1.57 "
StílusK
MenetméretM12
típusBelső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód3926902500
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőTeljes hosszCsavar hosszaStílustípusÁr
KIPP K0153.212 Csillaggomb M12 Belső 1.57 2.48 Acél gallér | AC8THG 3DHE8 K0153.2122.48 "1.57 "-Acél nyakörvBelső szál€14.27
KIPP K0155.4121X30 Csillagfogantyú M12 Külső 1.18 2.76 2.48 L | AC9GZN 3GJD4 K0155.4121X302.48 "2.76 "1.18 "LKülső szál€14.63
KIPP K0155.4121X45 Csillagfogantyú M12 Külső 1.77 3.35 2.48 L | AC9GZT 3GJE1 K0155.4121X452.48 "3.35 "1.77 "LKülső szál€16.17
KIPP K0155.4121X60 Csillagfogantyú M12 Külső 2.36 3.94 2.48 L | AC9GZW 3GJE5 K0155.4121X602.48 "3.94 "2.36 "LKülső szál€18.44
KIPP K0155.412X30 Csillagfogantyú M12 Külső 1.18 2.44 1.99 L | AC9HAB 3GJF4 K0155.412X301.99 "2.44 "1.18 "LKülső szál€9.81
KIPP K0155.412X35 Star Grip gomb M12 Külső 1.38 2.64 1.99 L | AC9HAD 3GJF6 K0155.412X351.99 "2.64 "1.38 "LKülső szál€10.16
KIPP K0154.212 Csillaggomb M12 Belső 1.57 2.48 Rozsdamentes acél betét | AC9HBK 3GJK3 K0154.2122.48 "1.57 "-SS betétBelső szál€18.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0155.212 Star Grip Knob M12 belső 1.57 2.48 K
€13.96 /Mértékegység