Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0150.250102 Rozsdamentes acél csillaggomb M10 természetes polírozott | AE9GUL 6JRV4

KIPP K0150.250102 Rozsdamentes acél csillaggomb M10 natúr polírozott

Raktáron
Tétel: AE9GUL Modell: K0150.250102Kereszthivatkozás: 6JRV4

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€35.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRozsdamentes acél csillaggomb
színekTermészetes polírozott
Átmérő1.99 "
befejezCsiszolt
Gomb típusaCsillag markolat
Teljes magasság1.26
StílusStílus B
MenetméretM10
típusStílus B

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.189
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7326908588
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellStílustípusÁr
KIPP K0150.350102 Rozsdamentes acél csillaggomb M10 természetes polírozott | AE9GUV 6JRW2 K0150.350102stílus Cstílus C€42.08
KIPP K0150.450102 Rozsdamentes acél csillaggomb M10 természetes polírozott | AE9GVD 6JRX0 K0150.450102stílus Dstílus D€45.15
KIPP K0150.550102 rozsdamentes acél csillaggomb M10 természetes polírozott | AE9GVM 6JRX8 K0150.550102stílus Estílus E€46.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0150.250102 Rozsdamentes acél csillaggomb M10 natúr polírozott
€35.56 /Mértékegység