Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0124.412X25 Rozsdamentes acél állítható fogantyú M12 Külső 0.99 4.29 3.46 | AC8TGC 3DHA7

KIPP K0124.412X25 rozsdamentes acél állítható fogantyú M12 külső 0.99 4.29 3.46

Raktáron
Tétel: AC8TGC Típus: K0124.412X25Kereszthivatkozás: 3DHA7
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
€175.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSS állítható fogantyú
befejezMatte
Magasság3.46 "
Gomb típusaÁllítható fogantyú
AnyagRozsdamentes acél
Teljes hossz4.29 "
Csavar hossza0.99 "
MenetméretM12
típusKülső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.279
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7326908588
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0124.412X30 Rozsdamentes acél állítható fogantyú M12 Külső 1.18 4.29 3.66 | AC8TGD 3DHA8 K0124.412X303.66 "1.18 "Külső szál€162.10
KIPP K0124.412X40 Rozsdamentes acél állítható fogantyú M12 Külső 1.57 4.29 4.06 | AC8TGE 3DHA9 K0124.412X404.06 "1.57 "Külső szál€168.43
KIPP K0124.412X50 Rozsdamentes acél állítható fogantyú M12 Külső 1.99 4.29 4.45 | AC8TGF 3DHC1 K0124.412X504.45 "1.99 "Külső szál€168.52
KIPP K0124.412X60 Rozsdamentes acél állítható fogantyú M12 Külső 2.36 4.29 4.84 | AC8TGG 3DHC2 K0124.412X604.84 "2.36 "Külső szál€167.11
KIPP K0124.412 Rozsdamentes acél állítható fogantyú M12 belső 4.29 2.48 | AC9HLF 3GKU5 K0124.4122.48 "-Belső szál€157.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0124.412X25 rozsdamentes acél állítható fogantyú M12 külső 0.99 4.29 3.46
€175.33 /Mértékegység