Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0123.2061X25 Állítható fogantyú Modern design M6 külső rozsdamentes acél 0.99 2.93 | AC8RJN 3DDT5

KIPP K0123.2061X25 Állítható fogantyú Modern design M6 külső rozsdamentes acél 0.99 2.93

Raktáron
Tétel: AC8RJN Típus: K0123.2061X25Kereszthivatkozás: 3DDT5
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
€41.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyú
színekFekete szatén
befejezFekete szatén
Magasság2.66 "
Gomb típusaÁllítható fogantyú
Anyagcink
Teljes hossz2.93 "
Csavar hossza0.99 "
Stílusmodern design
MenetméretM6
típusKülső menet, rozsdamentes acél alkatrészek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7907006000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTeljes hosszCsavar hosszaÁr
KIPP K0123.1061X10 Állítható fogantyú Modern kialakítás M6 külső rozsdamentes acél 0.39 1.85 | AC8RHT 3DDP4 K0123.1061X101.61 "1.85 "0.39 "€33.14
KIPP K0123.1061X15 Állítható fogantyú Modern kialakítás M6 külső rozsdamentes acél 0.59 1.85 | AC8RHU 3DDP5 K0123.1061X151.81 "1.85 "0.59 "€33.14
KIPP K0123.1061X20 állítható fogantyú Modern kialakítású M6 külső rozsdamentes acél 0.78 1.85 | AC8RHV 3DDP6 K0123.1061X202.01 "1.85 "0.78 "€33.14
KIPP K0123.1061X25 állítható fogantyú Modern kialakítású M6 külső rozsdamentes acél 0.99 1.85 | AC8RHW 3DDP7 K0123.1061X252.2 "1.85 "0.99 "€33.14
KIPP K0123.1061X30 állítható fogantyú Modern kialakítású M6 külső rozsdamentes acél 1.18 1.85 | AC8RHX 3DDP8 K0123.1061X302.4 "1.85 "1.18 "€33.14
KIPP K0123.1061X40 Állítható fogantyú Modern kialakítás M6 külső rozsdamentes acél 1.57 1.85 | AC8RHY 3DDP9 K0123.1061X402.8 "1.85 "1.57 "€35.78
KIPP K0123.2061X15 állítható fogantyú Modern kialakítású M6 külső rozsdamentes acél 0.59 2.93 | AC8RJL 3DDT3 K0123.2061X152.26 "2.93 "0.59 "€41.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0123.2061X25 Állítható fogantyú Modern design M6 külső rozsdamentes acél 0.99 2.93
€41.18 /Mértékegység