Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0117.2081X30 állítható fogantyú M8 külső rozsdamentes acél 1.18 2.93 fekete | AC9GQX 3GHA7

KIPP K0117.2081X30 állítható fogantyú M8 külső rozsdamentes acél 1.18 2.93 fekete

Raktáron
Tétel: AC9GQX Típus: K0117.2081X30Kereszthivatkozás: 3GHA7
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
€44.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyú
színekFekete szatén
befejezFekete szatén
Magasság2.97 "
Gomb típusaÁllítható fogantyú
Anyagcink
Teljes hossz2.93 "
Csavar hossza1.18 "
StílusKlasszikus labda
MenetméretM8
típusKülső menet, rozsdamentes acél alkatrészek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7907006000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0117.2081 Állítható fogantyú M8 belső rozsdamentes acél 2.93 1.79 fekete | AC9GEQ 3GFU3 K0117.20811.79 "2.93 "-Belső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€42.40
KIPP K0117.3081 Állítható fogantyú M8 belső rozsdamentes acél 2.93 2.26 fekete | AC9GEU 3GFU6 K0117.30812.26 "3.58 "-Belső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€48.12
KIPP K0117.2081X15 állítható fogantyú M8 külső rozsdamentes acél 0.59 2.93 fekete | AC9GQQ 3GHA1 K0117.2081X152.38 "2.93 "0.59 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€44.73
KIPP K0117.2081X20 állítható fogantyú M8 külső rozsdamentes acél 0.78 2.93 fekete | AC9GQT 3GHA3 K0117.2081X202.58 "2.93 "0.78 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€44.73
KIPP K0117.2081X25 állítható fogantyú M8 külső rozsdamentes acél 0.99 2.93 fekete | AC9GQV 3GHA5 K0117.2081X252.78 "2.93 "0.99 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€44.73
KIPP K0117.2081X40 Állítható fogantyú M8 Külső rozsdamentes acél 1.57 2.93 Fekete | AC9GQZ 3GHA9 K0117.2081X403.37 "2.93 "1.57 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€48.12
KIPP K0117.2081X50 Állítható fogantyú M8 Külső rozsdamentes acél 1.99 2.93 Fekete | AC9GRB 3GHC2 K0117.2081X503.76 "2.93 "1.99 "Külső menet, rozsdamentes acél alkatrészek€48.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0117.2081X30 állítható fogantyú M8 külső rozsdamentes acél 1.18 2.93 fekete
€44.73 /Mértékegység