Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0116.5121X60 Állítható fogantyú M12 Külső 2.36 4.96 5.47 Fekete | AC9GNJ 3GGU3

KIPP K0116.5121X60 állítható fogantyú M12 külső 2.36 4.96 5.47 fekete

Raktáron
Tétel: AC9GNJ Típus: K0116.5121X60Kereszthivatkozás: 3GGU3

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€47.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyú
színekFekete szatén
befejezFekete szatén
Magasság5.47 "
Gomb típusaÁllítható fogantyú
Anyagcink
Teljes hossz4.96 "
Csavar hossza2.36 "
StílusKlasszikus labda
MenetméretM12
típusKülső szálak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3735
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód7907006000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0116.4121 állítható fogantyú M12 belső 4.29 2.64 fekete | AC9GEB 3GFR8 K0116.41212.64 "4.29 "-Belső szálak€32.61
KIPP K0116.5121 Állítható fogantyú M12 Belső 4.96 3.11 Fekete | AC9GEE 3GFT2 K0116.51213.11 "4.96 "-Belső szálak€40.24
KIPP K0116.4121X20 Állítható fogantyú M12 Külső 0.78 4.29 3.43 Fekete | AC9GLZ 3GGN5 K0116.4121X203.43 "4.29 "0.78 "Külső szálak€35.26
KIPP K0116.4121X25 Állítható fogantyú M12 Külső 0.99 4.29 3.62 Fekete | AC9GMA 3GGN6 K0116.4121X253.62 "4.29 "0.99 "Külső szálak€34.78
KIPP K0116.4121X30 Állítható fogantyú M12 Külső 1.18 4.29 3.82 Fekete | AC9GMB 3GGN7 K0116.4121X303.82 "4.29 "1.18 "Külső szálak€35.26
KIPP K0116.4121X35 Állítható fogantyú M12 Külső 1.38 4.29 4.02 Fekete | AC9GMC 3GGN8 K0116.4121X354.02 "4.29 "1.38 "Külső szálak€36.48
KIPP K0116.4121X40 Állítható fogantyú M12 Külső 1.57 4.29 4.21 Fekete | AC9GMD 3GGN9 K0116.4121X404.21 "4.29 "1.57 "Külső szálak€37.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0116.5121X60 állítható fogantyú M12 külső 2.36 4.96 5.47 fekete
€47.01 /Mértékegység