Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0116.3A41X35 Állítható fogantyú 3/8-16 Külső 1.38 3.58 3.64 Fekete | AC9GLH 3GGK8

KIPP K0116.3A41X35 állítható fogantyú 3/8-16 külső 1.38 3.58 3.64 fekete

Raktáron
Cikkszám: AC9GLH Típus: K0116.3A41X35Keresztszám: 3GGK8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€32.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható fogantyú
színekFekete szatén
befejezFekete szatén
Magasság3.64 "
Gomb típusaÁllítható fogantyú
Anyagcink
Teljes hossz3.58 "
Csavar hossza1.38 "
StílusKlasszikus labda
Menetméret3 / 8-16
típusKülső szálak

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7907006000
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellStílusszínekbefejeztípusMagasságGomb típusaAnyagTeljes hosszÁr
KIPP K0117.3A41X20 Állítható fogantyú 3/8-16 Külső rozsdamentes acél 0.78 3.58 Fekete | AC8QZR 3DCN8 K0117.3A41X20Klasszikus labdaFekete szaténFekete szaténKülső menet, rozsdamentes acél alkatrészek3.05 "Állítható fogantyúcink3.58 "€51.46
KIPP K0117.3A41X25 Állítható fogantyú 3/8-16 Külső rozsdamentes acél 0.99 3.58 Fekete | AC8QZU 3DCP1 K0117.3A41X25Klasszikus labdaFekete szaténFekete szaténKülső menet, rozsdamentes acél alkatrészek3.25 "Állítható fogantyúcink3.58 "€51.46
KIPP K0117.3A41X30 Állítható fogantyú 3/8-16 Külső rozsdamentes acél 1.18 3.58 Fekete | AC8QZW 3DCP3 K0117.3A41X30Klasszikus labdaFekete szaténFekete szaténKülső menet, rozsdamentes acél alkatrészek3.44 "Állítható fogantyúcink3.58 "€51.46
KIPP K0117.3A41X40 Állítható fogantyú 3/8-16 Külső rozsdamentes acél 1.57 3.58 Fekete | AC8QZY 3DCP5 K0117.3A41X40Klasszikus labdaFekete szaténFekete szaténKülső menet, rozsdamentes acél alkatrészek3.84 "Állítható fogantyúcink3.58 "€54.95
KIPP K0117.3A41X50 Állítható fogantyú 3/8-16 Külső rozsdamentes acél 1.99 3.58 Fekete | AC8RAA 3DCP7 K0117.3A41X50Klasszikus labdaFekete szaténFekete szaténKülső menet, rozsdamentes acél alkatrészek4.23 "Állítható fogantyúcink3.58 "€54.95
KIPP K0117.3A41X60 Állítható fogantyú 3/8-16 Külső rozsdamentes acél 2.36 3.58 Fekete | AC8RAC 3DCP9 K0117.3A41X60Klasszikus labdaFekete szaténFekete szaténKülső menet, rozsdamentes acél alkatrészek4.63 "Állítható fogantyúcink3.58 "€54.95
KIPP K0122.2A41X15 Állítható fogantyú Modern kivitel 3/8-16 Külső 0.59 2.93 | AC8RCM 3DCY1 K0122.2A41X15modern designFekete szaténFekete szaténKülső szál2.26 "Állítható fogantyúcink2.93 "€24.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0116.3A41X35 állítható fogantyú 3/8-16 külső 1.38 3.58 3.64 fekete
€32.63 /Mértékegység