Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0108.1A41X40 állítható kar 3 / 8-16 külső 1.57 3.46 20 fok | AC9HHC 3GKH5

KIPP K0108.1A41X40 Állítható kar 3/8-16 Külső 1.57 3.46 20 fok

Raktáron
Tétel: AC9HHC Típus: K0108.1A41X40Kereszthivatkozás: 3GKH5

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€72.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁllítható feszítő kar
befejezFekete oxid porszóró
Handle20 diploma
Magasság3.88 "
AnyagAcél
Teljes hossz3.62 "
Csavar hossza1.57 "
StílusÁllítható kar
Menetméret3 / 8-16
típusKülső szál

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód7326908588
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellHandleMagasságTeljes hosszCsavar hosszatípusÁr
KIPP K0108.1A41 állítható kar 3 / 8-16 belső 3.46 2.3 20 fok | AC9HFW 3GKE3 K0108.1A4120 diploma2.3 "3.62 "-Belső szál€64.28
KIPP K0108.1A42 állítható kar 3 / 8-16 belső 3.62 1.46 0 fok | AC9HFX 3GKE4 K0108.1A420 diploma1.46 "3.62 "-Belső szál€64.28
KIPP K0108.2A41 állítható kar 3 / 8-16 belső 4.17 2.7 20 fok | AC9HFY 3GKE5 K0108.2A4120 diploma2.7 "4.37 "-Belső szál€79.73
KIPP K0108.2A42 Állítható kar 3/8-16 Belső 4.37 1.65 0 fok | AC9HFZ 3GKE6 K0108.2A420 diploma1.65 "4.37 "-Belső szál€79.73
KIPP K0108.1A41X20 állítható kar 3 / 8-16 külső 0.78 3.46 20 fok | AC9HGZ 3GKH2 K0108.1A41X2020 diploma3.09 "3.62 "0.78 "Külső szál€70.40
KIPP K0108.1A41X25 állítható kar 3 / 8-16 külső 0.99 3.46 20 fok | AC9HHA 3GKH3 K0108.1A41X2520 diploma3.29 "3.62 "0.99 "Külső szál€70.40
KIPP K0108.1A41X30 állítható kar 3 / 8-16 külső 1.18 3.46 20 fok | AC9HHB 3GKH4 K0108.1A41X3020 diploma3.48 "3.62 "1.18 "Külső szál€70.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0108.1A41X40 Állítható kar 3/8-16 Külső 1.57 3.46 20 fok
€72.26 /Mértékegység