Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIPP K0005.95111ADX15 bütykös fogantyú belső menetek 1-41/64 hüvelyk x 14.4 mm | AF7DPB 20WX01

KIPP K0005.95111ADX15 bütykös fogantyú belső menetei 1-41/64 hüvelyk x 14.4 mm

Raktáron
Tétel: AF7DPB Típus: K0005.95111ADX15Kereszthivatkozás: 20WX01

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€35.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBütykös fogantyú
befejezPorbevonatú
AnyagÖntött alumínium
Teljes hossz41.7mm
Csavar hossza19/32
Menetméret6-32
típusBelső szálak
Szélesség14.4mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód3926902500

Termékváltozatok

TermékekModellBelső menetméretTeljes hosszCsavar hosszaMenetméretSzélességÁr
KIPP K0005.95011AD Bütykös fogantyú belső szálak 1-41 / 64 hüvelyk x 14.4 mm | AF7DMW 20WU72 K0005.95011AD6-3241.7mm-6-3214.4mm€23.04
KIPP K0005.95011AE Bütykös fogantyú belső szálak 1-41 / 64 hüvelyk x 14.4 mm | AF7DMX 20WU73 K0005.95011AE8-3241.7mm-8-3214.4mm€23.07
KIPP K0005.05011A0 Bütykös fogantyú belső menetei 2-5 / 16 hüvelyk x 18 mm | AF7DMY 20WU74 K0005.05011A010-2459mm-10-2418mm€23.85
KIPP K0005.05011A1 Bütykös fogantyú belső menetei 2-5 / 16 hüvelyk x 18 mm | AF7DMZ 20WU75 K0005.05011A110-3259mm-10-3218mm€23.89
KIPP K0005.05011AE Bütykös fogantyú belső menetei 2-5 / 16 hüvelyk x 18 mm | AF7DNA 20WU76 K0005.05011AE8-3259mm-8-3218mm€24.31
KIPP K0005.95111AD Bütykös fogantyú belső szálak 1-41 / 64 hüvelyk x 14.4 mm | AF7DNB 20WU77 K0005.95111AD6-3241.7mm-6-3214.4mm€34.50
KIPP K0005.95111AE bütyök fogantyú belső menetek 1-41/64 hüvelyk x 14.4 mm | AF7DNC 20WU78 K0005.95111AE8-3241.7mm-8-3214.4mm€34.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIPP K0005.95111ADX15 bütykös fogantyú belső menetei 1-41/64 hüvelyk x 14.4 mm
€35.07 /Mértékegység