A Kingston 226A-5-5 függőleges visszacsapó szelepet függőleges csővezetékekben használják olajozott vagy kenés nélküli légkompresszorokban.
Jellemzők:
- Sárgaréz szerkezettel és 1/8 hüvelykes kirakónyílással rendelkezik, amely a motor leállása esetén kiengedi a kompressziós kamrában és a tartály ürítővezetékében rekedt levegőt. Megszünteti a feszültséget a motor indítása során, és meghosszabbítja az élettartamot.
- Ez a visszacsapó szelep megakadályozza a visszaáramlást, miközben a kompresszor nyomást termel, és megvédi a belső részeket a sérülésektől.
- Tartozik hozzá egy teflon tárcsa, amely blokkolja a folyadékot a szelepben, és megakadályozza a diffúz kibocsátást.
- Ellenáll a 400 psi maximális üzemi nyomásnak és a -250 és 350 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleti tartománynak.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a funkciója a rögzítőgyűrűnek?
V. A rögzítőgyűrűnek van egy nyitott része, amely kinyúlik a horonyból, hogy vállat hozzon létre, és megakadályozza, hogy az alkatrészek működés közben elmozduljanak a helyükről.
K. Mi az a szelepszár a szelepben?
V. A szelepszár egy rúd, amely átnyúlik a motorháztető-szerelvényen, és lehetővé teszi a dugó elhelyezését. Csatlakozik a szelephez, és mozgást vagy erőt továbbít az aktuátorról a szelepre.
K. Mire használható a rozsdamentes acél rugó?
A. A Kingston visszacsapó szelep rozsdamentes acél rugóval rendelkezik, amely a tárcsát az üléshez tartja. A szelep mindaddig zárva marad, amíg a rugó visszanyomásához és a szelep kinyitásához elegendő nyomást nem fejtenek ki.