KIMBLE CHASE 27060-1000 mérőlombik 1000 ml PK12 | AH8KLL 38VJ44

KIMBLE CHASE 27060-1000 mérőlombik 1000 ml PK12

Raktáron
Tétel: AH8KLL Modell: 27060-1000Kereszthivatkozás: 38VJ44

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,470.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégzett lombik
ASTME438
AutoklávozhatóIgen
AlapanyagÜveg
TestszínSzűrő kikapcsolása
test anyagaBoroszilikát üveg
Kapacitás34 oz.
BezárásNem
Záró típusStopper
Érettségi tartomány300-1000 ml
Érettségi alosztályok50ml
Magasság9.3 "
StílusEgyenes
típusSzűrő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.8482
Hajó magassága (cm)29.53
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)42.55
Származási országCZ

Termék részletek:

    • Steril / Nem steril: Nem steril
    • Labware magasság - metrikus: 238mm

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásBezárásÉrettségi tartományÉrettségi alosztályokMagasságTételtípusPkg. Menny.Ár
KIMBLE CHASE 28014-100 mérőlombik Pennyhead dugó PK12 | AH8KLM 38VJ45 28014-1003.38 oz.Igen--7.08 "MéröhengerTérfogat12€1,036.23
KIMBLE CHASE 28014-200 mérőlombik 200 ml PK12 | AH8KLR 38VJ58 28014-2006.7 oz.Igen--8.85 "MéröhengerTérfogat12€1,135.08
KIMBLE CHASE 28014-250 mérőlombik 250 ml PK12 | AH8KLT 38VJ59 28014-2508.45 oz.Igen--10 "MéröhengerTérfogat12€1,243.30
KIMBLE CHASE 28014-25 mérőlombik 25 ml PK12 | AH8KLU 38VJ60 28014-250.85 oz.Igen--4.65 "MéröhengerTérfogat12€878.64
KIMBLE CHASE 28014-500 mérőlombik 500mLPK12 | AH8KLV 38VJ61 28014-50016.9 oz.Igen--11.29 "MéröhengerTérfogat12€1,547.05
KIMBLE CHASE 28014-50 mérőlombik 50 ml PK12 | AH8KLW 38VJ62 28014-501.7 oz.Igen--5.83 "MéröhengerTérfogat12€963.04
KIMBLE CHASE 27060-250 mérőlombik 250 ml tubulációs PK18 | AH8KLZ 38VJ66 27060-2508.45 oz.Nem50-250 ml25ml6.41 "Végzett lombikSzűrő18€939.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIMBLE CHASE 27060-1000 mérőlombik 1000 ml PK12
€1,470.05 /csomag