Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIMBLE CHASE 14960-4 Palack 4000ml Üvegtisztító | AH2ELG 26CW05

KIMBLE CHASE 14960-4 üveg 4000 ml-es átlátszó üveg

Raktáron
Tétel: AH2ELG Modell: 14960-4Kereszthivatkozás: 26CW05

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€442.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzérum palack
AlapanyagÜveg
TestszínSzűrő kikapcsolása
Kapacitás4000mL
BezárásIgen
Záró színFehér tiszta
Záró típusStopper
Szájkeskeny
AlakRound
típusSzérum

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.845
Hajó magassága (cm)32.05
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)18.42
Származási országCN

Termék részletek:

    • Labware záró bélés anyaga: gumi

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásÁr
KIMBLE CHASE 14960-9 Palack 9000ml Üvegtisztító | AH2ELH 26CW06 14960-99L€741.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIMBLE CHASE 14960-4 üveg 4000 ml-es átlátszó üveg
€442.48 /Mértékegység