Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KILLARK XLB-1 kimeneti test Veszélyes hely Lb 1/2 hüvelykes agy | AD9PRG 4TZN3

KILLARK XLB-1 kimeneti test Veszélyes hely Lb 1/2 hüvelykes agy

Raktáron
Tétel: AD9PRG Modell: XLB-1Kereszthivatkozás: 4TZN3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€150.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKimeneti test
Vissza típusLakás
TestnevelésLB
Kapacitás4.3 cu. ban ben.
színekSzürke
FormaForm 85
Veszélyes helyosztályIgen
Hub mérete1 / 2 "
AnyagAlumínium
típusVeszélyes hely

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3465
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7609000000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHub méreteÁr
KILLARK XLB-2 kimeneti test Veszélyes hely Lb 3/4in Hub | AD9PRH 4TZN4 XLB-26.5 cu. ban ben.3 / 4 "€168.18
KILLARK XLB-3 kimeneti test Veszélyes hely Lb 1 hüvelykes agy | AD9PRJ 4TZN5 XLB-311.5 cu. ban ben.1"€259.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK XLB-1 kimeneti test Veszélyes hely Lb 1/2 hüvelykes agy
€150.34 /Mértékegység