KILLARK VE3Q8442E30A2GLN CFL függő tartó | AF3CGV 7AP30

KILLARK VE3Q8442E30A2GLN fixture Cfl függeszték

Raktáron
Tétel: AF3CGV Típus: VE3Q8442E30A2GLNKereszthivatkozás: 7AP30

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,068.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVeszélyes helymeghatározás
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-20-40 F fok
Lámpatest cikkszáma4 kg 9
Lámpatest teljesítménye84
Magasság5.437 "
Ház befejezéseCserez
Ház anyagaRézmentes alumínium
Lámpa megnevezéseF42TBX / A / ECO
Lámpa tartozékIgen
Lámpa mennyisége2
Lámpa típusaCFL
Lámpa Watts42
Hossz13 11 / 16 "
Egyezési kód4
FelszerelésLógos
Szerelő konzol cikkszáma2PDE7
Feszültség120-277
Szélesség13 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.3735
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód9405400000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: A lámpatest jellemzői 2 AC előtét mindegyik működési 1 lámpa normál energiaredundanciához. 1 lámpa vészhelyzeti üzemmódban működik, 3/4"-es agy

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésÁr
KILLARK VE3Q8442E30X2GLN CFL mennyezeti rögzítő | AF3CHK 7AP44 VE3Q8442E30X2GLNMennyezet€4,062.25
KILLARK VE3Q8442E30B2GLN CFL fali rögzítő | AF3CJA 7AP58 VE3Q8442E30B2GLNFal€4,154.92
KILLARK VE3Q8442E30D4GLN szerelvény Cfl állványra szerelhető | AF3CJQ 7AP72 VE3Q8442E30D4GLNOszlop€3,912.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK VE3Q8442E30A2GLN fixture Cfl függeszték
€4,068.70 /Mértékegység