KILLARK KWPS150 Floodlight veszélyes hely Hps S55 | AD8HEH 4KGP9

KILLARK KWPS150 Floodlight veszélyes hely Hps S55

Raktáron
Tétel: AD8HEH Modell: KWPS150Kereszthivatkozás: 4KGP9

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,966.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFalcsomag
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság-40-104 F fok
Lámpatest típusaVeszélyes hely
Lámpatest teljesítménye150
Magasság14 "
Ház befejezéseElektrosztatikusan felhasznált bronz festék
Ház anyagaRézmentes alumínium
Lámpa megnevezéseS55
Lámpa tartozékNem
Lámpa mennyisége1
Lámpa típusaHPS
Lámpa Watts150
Hossz14.5 "
FelszerelésFal
Feszültség120-208-240 277-
Szélesség7.12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.953
Hajó magassága (cm)29.97
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)46.99
HS-kód9405406000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLámpatest teljesítményeLámpa megnevezéseLámpa típusaLámpa WattsJavasolt lámpatételÁr
KILLARK KWPS100 Floodlight veszélyes hely Hps S54 | AD8HEG 4KGP8 KWPS100100S54HPS100-€1,836.95
KILLARK KWPP150 Floodlight veszélyes hely Mhps M102 | AD8HEJ 4KGR1 KWPP150150M102MHPS1502F192€1,945.30
KILLARK KWPP170 Floodlight veszélyes hely Mhps M137 | AD8HEK 4KGR2 KWPP170170M137MHPS1751E686€2,210.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK KWPS150 Floodlight veszélyes hely Hps S55
€1,966.53 /Mértékegység