Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KILLARK HKHMOD001285WW 1NO/1NC vezérlőállomás, 1 csoport, 20A kontaktus besorolás | CD3LZF 454G98

KILLARK HKHMOD001285WW 1NO/1NC vezérlőállomás, 1 csoport, 20A névleges teljesítmény

Raktáron
Tétel: CD3LZF Típus: HKHMOD001285WWKereszthivatkozás: 454G98
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
€740.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételControl Station
AkcióFenntartva / karbantartva / karbantartva
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása20A
Mélység3.63 "
Ház anyagaÜtésálló, nem fémes
Magasság5.5 "
HP1/2
Hub mérete3 / 4 "
Hub stílusZsákutca
IP besorolás66
Felszerelésfelületi
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / P600
NEMA értékelés3, 4, 4X, 12, 13
A bandák száma1
Üzemeltetők száma1
A pilótafények száma0
Operátor színeFekete
Az üzemeltető típusa3 állású választókapcsoló
Szélesség3.79 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45

Termék részletek:

    • Almárka: HUBBELL KILLARK

Termékváltozatok

TermékekModellAkcióKapcsolatfelvételMagasságÜzemeltetők számaOperátor színeAz üzemeltető típusaÁr
KILLARK HKHMOD001282WW 1NO/1NC vezérlőállomás, 1 csoport, 20A névleges teljesítmény | CD3LZE 454G94 HKHMOD001282WWPillanatnyi1NO / 1NC5.5 "1Fekete / Zöld / PirosÖblítés gomb€701.10
KILLARK HKHMOD000006WW 1NO/1NC vezérlőállomás, 1 csoport, 20A névleges teljesítmény | CD3LZG 454G99 HKHMOD000006WWPillanatnyi / pillanatnyi / pillanatnyi1NO/1NC, 1NO/1NC, 1NO/1NC8.65 "3Fekete / Zöld / PirosÖblítés gomb / Öblítés gomb / Öblítés gomb€1,445.27
KILLARK HKHMOD001284WW vezérlőállomás, 1NO/1NC, 1 csoport, 20A kontaktus besorolás | CD3QGM 454G97 HKHMOD001284WWFenntartva / karbantartva1NO / 1NC5.5 "1Fekete2 állású választókapcsoló€712.48
KILLARK HKHMOD001286WW vezérlőállomás, 1NO/1NC, 1 csoport, 20A kontaktus besorolás | CD3QWD 454G95 HKHMOD001286WWPillanatnyi1NO / 1NC, 1NO / 1NC7"-Zöld / PirosNyomógomb / Nyomógomb€846.01
KILLARK HKHMOD001264WW vezérlőállomás, pillanatnyi, 2 kezelő, 1 jelzőlámpa, jelzőlámpa/nyomógomb | CH9XQB 454G93 HKHMOD001264WW------€640.91
ajánlatkérés
KILLARK HKHMOD000002WW vezérlőállomás, pillanatnyi, 3 kezelő, 1 vezérlőlámpa | CH9XQC 454H01 HKHMOD000002WW------€1,105.81
ajánlatkérés
KILLARK HKHMOD001283WW Vezérlőállomás, karbantartott, 1 kezelő, Push-Pull | CH9XQD 454G96 HKHMOD001283WW------€841.79
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK HKHMOD001285WW 1NO/1NC vezérlőállomás, 1 csoport, 20A névleges teljesítmény
€740.25 /Mértékegység