Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KILLARK FXS-51C Tumbler Switch 120/277vac | AB9BKZ 2AV98

KILLARK FXS-51C Tumbler Switch 120/277vac

Raktáron
Tétel: AB9BKZ Típus: FXS-51CKereszthivatkozás: 2AV98
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
€668.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMosogató kapcsoló
erősítők20
Mélység4"
Magasság5 11 / 32 "
HP1 LE @ 120 VAC, 2 HP @ 240 VAC
Hub mérete3 / 4 "
Hub stílusFeed-Thru
JelmagyarázatBe Ki
FelszerelésFuratok / agyak rögzítése
NEMA értékelés3, 7C, 7D, 9E, 9F, 9G
A bandák száma1
Biztonsági besorolásI. osztály, 1. osztály, C, D csoport; I. osztály, 2. osztály, C, D csoport; I. osztály, 1. és 2. zóna, IIB, IIA csoport; II. osztály, 1. és 2. osztály, E, F, G csoport; osztály III
Kapcsolótípus1-pólusú
Az üzemeltető típusaElöl működtetett
Feszültség120 / 277 VAC
Szélesség3 11 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2635
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8536509035
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Pad be- és kikapcsolható helyzetben zárható

Termékváltozatok

TermékekModellHub méreteÁr
KILLARK FXS-41C mosogató kapcsoló 120 / 277vac | AB9BKY 2AV95 FXS-41C1 / 2 "€837.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK FXS-51C Tumbler Switch 120/277vac
€668.27 /Mértékegység