Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KILLARK FXCS-5B4 vezérlőállomás 3/4 hüvelykes 10A @ 600V | AB9BKV 2AV85

KILLARK FXCS-5B4 vezérlőállomás 3/4 hüvelykes 10A @ 600V

Raktáron
Tétel: AB9BKV Modell: FXCS-5B4Kereszthivatkozás: 2AV85
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
€721.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételControl Station
AkcióPillanatnyi
Kapcsolatfelvétel1NO / 1NC
Kapcsolat besorolása10A @ 600VAC, 2.5A @ 250VDC
Mélység5.344 "
Ház anyagaÖntött alumínium
Magasság6.81 "
Hub mérete3 / 4 "
Hub stílusFeed-Thru
Felszerelésfelületi
NEMA Contact Rating MegnevezésA600 / Q300
NEMA értékelés3R, 7, 9
A bandák száma1
Üzemeltetők száma2
Operátor színeZöld / Piros
Biztonsági besorolás1. osztály, 1. osztály, C, D csoport
Az üzemeltető típusaPush Button
Szélesség3.687 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3175
Hajó magassága (cm)25.65
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8537109070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolatfelvételHub méreteOperátor színeÁr
KILLARK FXCS-4B4 vezérlőállomás 1/2 hüvelykes 10A @ 600V | AB9BQD 2AY16 FXCS-4B41NO / 1NC1 / 2 "Zöld / Piros€820.03
KILLARK FXCS-4B7 vezérlőállomás 1/2 hüvelykes 10A @ 600V | AF9FDQ 2AV81 FXCS-4B72NO / 2NC1 / 2 "Fekete€873.91
KILLARK FXCS-5B7 vezérlőállomás 3/4 hüvelykes 10A @ 600V | AF9FDR 2AV91 FXCS-5B72NO / 2NC3 / 4 "Fekete€645.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILLARK FXCS-5B4 vezérlőállomás 3/4 hüvelykes 10A @ 600V
€721.45 /Mértékegység