KILIAN F175-4 Karimás golyóscsapágy, 7/16 hüvelykes furat, 29/32 hüvelykes külső átmérő, 1200 RPM | CJ4PBL

KILIAN F175-4 karimás típusú golyóscsapágy, 7/16 hüvelykes furat, 29/32 hüvelykes külső átmérő, 1200 ford./perc

Cikkszám: CJ4PBL Modell: F175-4
€13.85 /Mértékegység
Ez a termék csak 10 többszörösében szállítható
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarimás csapágy
Gömbméret1 / 8 "
Fura Dia.7 / 16 "
Max. FORDULAT1200
Dia kívül.29 / 32 "

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Dia kívül.Ár
KILIAN F150 karimás golyóscsapágy, 1/4 hüvelykes furat, 11/16 hüvelykes külső, 1200 ford./perc | CJ4PBD F1501 / 4 "11 / 16 "€8.20
ajánlatkérés
KILIAN F155 karimás golyóscsapágy, 1/4 hüvelykes furat, 3/4 hüvelykes külső, 1200 ford./perc | CJ4PBE F1551 / 4 "3 / 4 "€8.38
ajánlatkérés
KILIAN F160 karimás golyóscsapágy, 1/4 hüvelykes furat, 13/16 hüvelykes külső, 1200 ford./perc | CJ4PBF F1601 / 4 "13 / 16 "€8.52
ajánlatkérés
KILIAN F165 karimás golyóscsapágy, 5/16 hüvelykes furat, 7/8 hüvelykes külső, 1200 RPM | CJ4PBG F1655 / 16 "7 / 8 "€8.67
ajánlatkérés
KILIAN F175-1 karimás golyóscsapágy, 1/4 hüvelykes furat, 29/32 hüvelykes külső átmérő, 1200 ford./perc | CJ4PBH F175-11 / 4 "29 / 32 "€11.45
ajánlatkérés
KILIAN F175-2 Karimás golyóscsapágy, 5/16 hüvelykes furat, 29/32 hüvelykes külső átmérő, 1200 RPM | CJ4PBJ F175-25 / 16 "29 / 32 "€11.45
ajánlatkérés
KILIAN F175-3 Karimás golyóscsapágy, 3/8 hüvelykes furat, 29/32 hüvelykes külső átmérő, 1200 RPM | CJ4PBK F175-33 / 8 "29 / 32 "€11.45
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KILIAN F175-4 karimás típusú golyóscsapágy, 7/16 hüvelykes furat, 29/32 hüvelykes külső átmérő, 1200 ford./perc
€13.85 /Mértékegység