Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KIDDE RF-SM-DC füstjelző ionizáció (3) Aa | AE4THK 5MPL2

KIDDE RF-SM-DC füstjelző ionizáció (3) Aa

Raktáron
Tétel: AE4THK Modell: RF-SM-DCKereszthivatkozás: 5MPL2 / 5MPL1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€114.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFüstjelző
Hallható figyelmeztetés85dB @ 10 láb, Horn
Az akkumulátor biztonsági mentéseNem
Kimutatási módszerIonizálás
Átmérő5.75 "
Digitális kijelzésNem
Magasság1.25 "
Összekapcsolási képességLegfeljebb 24 egység
ZárócsapIgen
Működési hőmérséklet.40 fok és 100 fok F között
Áramforrás(3) AA
Vizuális riasztásPiros LED

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.423
Hajó magassága (cm)24.38
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód9027106000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Hush gomb (Igen)
    • Teszt gomb (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőDigitális kijelzésMagasságÁramforrásÁr
KIDDE i12040 füstjelző ionizációs 120vac 9v | AB4GDV 1XTG6 i120405.5 "Nem1.5 "120 V AC, 9 V€38.20
KIDDE i12060 füstjelző ionizációs 120vac 9v | AB4GDW 1XTG7 i120605"Nem1.75 "120 V AC, 9 V€39.75
KIDDE i12080 füstjelző ionizációs 120vac 9v | AB4GDX 1XTG8 i120805.5 "Igen1.5 "120 V AC, 9 V€50.67
KIDDE i9010 füstjelző ionizációs 3v | AB4LHD 1YNW9 i90105.625 "Nem1.5 "3 V lítium€61.18
KIDDE P3010B füstjelző fényelektromos piros LED | AB4YDG 20JK09 P3010B5"Nem1.5 "Zárt lítiumion€89.59
KIDDE i9040 füstjelző ionizációs 9v | AD2NZX 3TCT1 i90404"Nem1.5 "9V€19.15
KIDDE 21007581 Füstjelző ionizációs 120vac 9v | AE4THF 5MPK8 210075815.5 "Nem1.625 "120 V AC, 9 V€37.11

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KIDDE RF-SM-DC füstjelző ionizáció (3) Aa
€114.50 /Mértékegység