Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KH INDUSTRIES CPCR-16/3-25FT függőkábel Vezetékek száma 3 PVC | AF9PWL 30PL84

KH INDUSTRIES CPCR-16/3-25FT függőkábel Vezetők száma 3 PVC

Raktáron
Tétel: AF9PWL Modell: CPCR-16/3-25FTKereszthivatkozás: 30PL84

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€582.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMedál kábel
Vezető anyagRéz
Kabát színeFekete
Kabát anyagPVC
Kabát típusaPVC
Max. Amper7
Max. Feszültség600
Névleges külső Dia.0.54 "
Vezetők száma3
Orsó hossza25 láb.
Sodort / szilárdMegfeneklett
Temp. Hatótávolság-10 foktól 90 fokig
Vezeték színeBarna, narancs, piros
Vezetékméret16 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0475
Hajó magassága (cm)13.21
Hajó hossza (cm)33.78
Hajószélesség (cm)27.94
HS-kód8544110050

Termék részletek:

    • Beltéri / kültéri (beltéri / kültéri)

Termékváltozatok

TermékekModellNévleges külső Dia.Vezetők számaVezeték színeÁr
KH INDUSTRIES CPCR-16/5-25FT függőkábel Vezetékek száma 5 PVC | AF9PWM 30PL85 CPCR-16 / 5-25FT0.54 "5Barna, narancs, piros, sárga, kék€696.09
KH INDUSTRIES CPCR-16/7-25FT függőkábel Vezetékek száma 7 PVC | AF9PWN 30PL86 CPCR-16 / 7-25FT0.62 "7Barna, narancssárga, piros, sárga, kék, lila, fehér€932.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KH INDUSTRIES CPCR-16/3-25FT függőkábel Vezetők száma 3 PVC
€582.40 /Mértékegység