Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE M5C16KCS aljzatsapka csavar, szabványos, M5 x 0.80 menetméret, 16 hüvelyk hossz, 100 pk | AE4QTL 5MJL8

KERR LAKESIDE M5C16KCS aljzatsapka csavar, szabványos, M5 x 0.80 menetméret, 16 hüvelykes hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE4QTL Típus: M5C16KCSKereszthivatkozás: 5MJL8

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€31.05 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus foglalatú fejű kupak
Átm. / MenetméretM5 x 0.8
Meghajtó mérete4mm
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.8.27 és 8.5mm között
Fejmagasság4.86 és 5mm között
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt16mm
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság1220 N psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Dia Dia.M5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza16mm
Menetméret0.80mm
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3555
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7318158066
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE M5C16KCS aljzatsapka csavar, szabványos, M5 x 0.80 menetméret, 16 hüvelykes hosszúság, 100 pk
€31.05 /csomag