Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 87C300KCS aljzatsapka csavar, standard, 7/8-9 menetméret, 3 hüvelyk hossz, 10 pk | AE6GNN 5RVF6

KERR LAKESIDE 87C300KCS aljzatsapka csavar, standard, 7/8-9 menetméret, 3 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE6GNN Modell: 87C300KCSKereszthivatkozás: 5RVF6
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
€148.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret7 / 8 "-9
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.1-5 / 16 "
Fejmagasság7 / 8 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt3"
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság170,000 psi
Rockwell KeménységHRC 37–45
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.7 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3"
Menetméret7 / 8-9
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1005
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 87C300KCS aljzatsapka csavar, standard, 7/8-9 menetméret, 3 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€148.59 /csomag