KERR LAKESIDE 75C300KCS aljzatsapka csavar, standard, 3/4-10 menetméret, 3 hüvelyk hossz, 25 pk | AE4QRL 5MJH8

KERR LAKESIDE 75C300KCS aljzatsapka csavar, standard, 3/4-10 menetméret, 3 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE4QRL Modell: 75C300KCSKereszthivatkozás: 5MJH8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€230.58 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Meghajtó mérete5 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.1.125 "
Fejmagasság3 / 4 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt3"
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság170,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.3 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2"
Menetméret3 / 4-10
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.5845
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)21.08
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 75C300KCS aljzatsapka csavar, standard, 3/4-10 menetméret, 3 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€230.58 /csomag