Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 6C75KFC aljzatsapka csavar, lapos, 6-32 menetméret, 3/4 hüvelyk hossz, 100 pk | AE4QTZ 5MJP4

KERR LAKESIDE 6C75KFC aljzatsapka csavar, lapos, 6-32 menetméretű, 3/4 hüvelykes hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE4QTZ Modell: 6C75KFCKereszthivatkozás: 5MJP4

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€29.54 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret6-32
Meghajtó mérete5 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.1 / 4 "
Fejmagasság1 / 8 "
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt3 / 4 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.#6
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret6-32
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1215
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318156040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 6C75KFC aljzatsapka csavar, lapos, 6-32 menetméretű, 3/4 hüvelykes hosszúság, 100 pk
€29.54 /csomag