Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 5C37KFC aljzatsapka csavar, lapos, 5-40 menetméret, 3/8 hüvelyk hossz, 100 pk | AE4QTV 5MJP0

KERR LAKESIDE 5C37KFC aljzatsapka csavar, lapos, 5-40 menetméretű, 3/8 hüvelykes hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE4QTV Modell: 5C37KFCKereszthivatkozás: 5MJP0

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret# 5 40-
Meghajtó mérete5 / 64 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.7 / 32 "
Fejmagasság1 / 16 "
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt3 / 8 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.#5
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 8 "
Menetméret5-40
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0608
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7318156040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 5C37KFC aljzatsapka csavar, lapos, 5-40 menetméretű, 3/8 hüvelykes hosszúság, 100 pk
€28.10 /csomag