Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 50C150KBC Socket Cap Screw, Button 1/2-13 Thread Size, 1-1/2 Inch Length, 25Pk | AE4QYD 5MKA3

KERR LAKESIDE 50C150KBC aljzatsapka csavar, gomb 1/2-13 menetméret, 1-1/2 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE4QYD Modell: 50C150KBCKereszthivatkozás: 5MKA3
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
€56.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.3 / 4 "
Fejmagasság1 / 2 "
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt1.5 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.1 / 2 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret1 / 2-13
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0305
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 50C150KBC aljzatsapka csavar, gomb 1/2-13 menetméret, 1-1/2 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€56.66 /csomag