Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 43F150KCS aljzatsapka csavar, standard, 7/16-20 menetméret, 1-1/2 hüvelyk hossz, 50 pk | AE6GPT 5RVJ4

KERR LAKESIDE 43F150KCS aljzatsapka csavar, standard, 7/16-20 menetméret, 1-1/2 hüvelyk hosszúság, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE6GPT Modell: 43F150KCSKereszthivatkozás: 5RVJ4

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€101.34 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret7 / 16 "-20
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.11 / 16 "
Fejmagasság7 / 16 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1.5 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységHRC 39–45
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.7 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret7 / 16-20
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.89
Hajó magassága (cm)8.57
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)9.53
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 43F150KCS aljzatsapka csavar, standard, 7/16-20 menetméret, 1-1/2 hüvelyk hosszúság, 50 pk
€101.34 /csomag