Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 43C300KCS Socket Cap Screw, Standard, 7/16-14 Thread Size, 3 Inch Length, 25Pk | AE6GLU 5RVA5

KERR LAKESIDE 43C300KCS aljzatsapka csavar, standard, 7/16-14 menetméret, 3 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE6GLU Modell: 43C300KCSKereszthivatkozás: 5RVA5

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€75.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
Meghajtó mérete3 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.11 / 16 "
Fejmagasság7 / 16 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt3"
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységHRC 39–45
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.7 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret7 / 16-14
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.647
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 43C300KCS aljzatsapka csavar, standard, 7/16-14 menetméret, 3 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€75.50 /csomag