KERR LAKESIDE 430354-PG Socket Cap Screw, Standard, 1-8 Thread Size, 4 Inch Length, 10Pk | AE6GNY 5RVG6

KERR LAKESIDE 430354-PG aljzatsapka csavar, standard, 1-8 menetes méret, 4 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE6GNY Modell: 430354-PGKereszthivatkozás: 5RVG6

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€211.30 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1-8
Meghajtó mérete3 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.1.5 "
Fejmagasság1"
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt4"
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság170,000 psi
Rockwell KeménységHRC 37–45
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.1"
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3"
Menetméret1-8
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.31
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)11.94
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 430354-PG aljzatsapka csavar, standard, 1-8 menetes méret, 4 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€211.30 /csomag