Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 430295-PG Socket Cap Screw, Standard, 3/4-10 Thread Size, 5-1/2 Inch Length, 10Pk | AE6GNF 5RVE9

KERR LAKESIDE 430295-PG aljzatsapka csavar, standard, 3/4-10 menetméret, 5-1/2 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AE6GNF Modell: 430295-PGKereszthivatkozás: 5RVE9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€107.65 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Meghajtó mérete5 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.1.125 "
Fejmagasság3 / 4 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt5.5 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság170,000 psi
Rockwell KeménységHRC 37–45
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.3 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza2.5 "
Menetméret3 / 4-10
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.5325
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)16.76
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 430295-PG aljzatsapka csavar, standard, 3/4-10 menetméret, 5-1/2 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€107.65 /csomag