Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 430239-PG aljzatsapka csavar, standard, 5/8-11 menetméret, 1-1/4 hüvelyk hossz, 25 pk | AE6GMP 5RVD4

KERR LAKESIDE 430239-PG aljzatsapka csavar, standard, 5/8-11 menetméret, 1-1/4 hüvelyk hosszúság, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE6GMP Modell: 430239-PGKereszthivatkozás: 5RVD4
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
€102.26 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.1"
Fejmagasság5 / 8 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt1.25 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság170,000 psi
Rockwell KeménységHRC 37–45
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.5 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.25 "
Menetméret5 / 8-11
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0745
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 430239-PG aljzatsapka csavar, standard, 5/8-11 menetméret, 1-1/4 hüvelyk hosszúság, 25 pk
€102.26 /csomag