Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 37C175KFC Socket Cap Screw, Flat, 3/8-16 Thread Size, 1-3/4 Inch Length, 50Pk | AE6GQP 5RVL4

KERR LAKESIDE 37C175KFC aljzatsapka csavar, lapos, 3/8-16 menetméret, 1-3/4 hüvelyk hosszú, 50 pk

Raktáron
Tétel: AE6GQP Modell: 37C175KFCKereszthivatkozás: 5RVL4

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€68.32 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.9 / 16 "
Fejmagasság3 / 8 "
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt1.75 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság145,000 psi
Rockwell KeménységHRC 39–44
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.3 / 8 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
Menetméret3 / 8-16
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2105
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)10.67
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 37C175KFC aljzatsapka csavar, lapos, 3/8-16 menetméret, 1-3/4 hüvelyk hosszú, 50 pk
€68.32 /csomag