Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 31F75KBC aljzatsapka csavar, gomb, 5/16-24 menetméret, 3/4 hüvelyk hossz, 100 pk | AE4QXK 5MJZ4

KERR LAKESIDE 31F75KBC aljzatsapka csavar, gomb, 5/16-24 menetméret, 3/4 hüvelyk hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE4QXK Modell: 31F75KBCKereszthivatkozás: 5MJZ4
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
€55.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret5 / 16 "-24
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.7 / 16 "
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt3 / 4 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.5 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret5 / 16-24
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8865
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 31F75KBC aljzatsapka csavar, gomb, 5/16-24 menetméret, 3/4 hüvelyk hosszúság, 100 pk
€55.24 /csomag