Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 31C87KCS aljzatfejű csavar, 7/8 hüvelykes hosszúság, 5/16-18 menetméret, ötvözött acél, 100 PK | CG8WPL 40P218

KERR LAKESIDE 31C87KCS foglalatos fejű csavar, 7/8 hüvelykes hosszúság, 5/16-18 menetméret, ötvözött acél, 100 PK

Raktáron
Tétel: CG8WPL Modell: 31C87KCSKereszthivatkozás: 40P218
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
€58.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
AlapanyagAcél
Osztály3A
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Meghajtó mérete1 / 4 "
meghajtó típusaHex Socket
Rögzítő FinishFekete oxid
befejezFekete oxid
FokozatÖtvözött acél
Fej Dia.0.469 "
Fejmagasság0.312 - 0.306 "
fej típusaHengeres
Lyuk méretNincs szellőztetve
Hossz7 / 8 "
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Min. Menethossz7 / 8 ben
Rockwell KeménységRC 38–43
Standard ASME B18.3, ASTM A574
StílusDugós fejű kupak
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.5 / 16 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza7 / 8 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.134
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 31C87KCS foglalatos fejű csavar, 7/8 hüvelykes hosszúság, 5/16-18 menetméret, ötvözött acél, 100 PK
€58.36 /csomag