Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 25C37KCS aljzatsapka csavar, standard, 1/4-20 menetméret, 3/8 hüvelyk hossz, 100 pk | AE4QPA 5MJC2

KERR LAKESIDE 25C37KCS aljzatsapka csavar, standard, 1/4-20 menetméret, 3/8 hüvelyk hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE4QPA Modell: 25C37KCSKeresztszám: 5MJC2

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€37.10 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt3 / 8 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.1 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 8 "
Menetméret1 / 4-20
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4365
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 25C37KCS aljzatsapka csavar, standard, 1/4-20 menetméret, 3/8 hüvelyk hosszúság, 100 pk
€37.10 /csomag