Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 25C250KCS Socket Cap Screw, Standard, 1/4-20 Thread Size, 2-1/2 Inch Length, 100Pk | AE7CZD 5WZF2

KERR LAKESIDE 25C250KCS aljzatsapka csavar, standard, 1/4-20 menetméret, 2-1/2 hüvelyk hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE7CZD Modell: 25C250KCSKereszthivatkozás: 5WZF2

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€101.69 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
Meghajtó mérete3 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.3 / 8 "
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt2.5 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységHRC 39–45
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.1 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret1 / 4-20
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.656
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)10.41
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 25C250KCS aljzatsapka csavar, standard, 1/4-20 menetméret, 2-1/2 hüvelyk hosszúság, 100 pk
€101.69 /csomag