Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 210280-PG Socket Cap Screw, Flat, 3/4-10 Thread Size, 1-1/2 Inch Length, 25Pk | AE6GQX 5RVN1

KERR LAKESIDE 210280-PG aljzatsapka csavar, lapos, 3/4-10 menetméret, 1-1/2 hüvelyk hosszú, 25 pk

Raktáron
Tétel: AE6GQX Modell: 210280-PGKereszthivatkozás: 5RVN1
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
€194.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Meghajtó mérete1 / 2 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.1.125 "
Fejmagasság3 / 4 "
fej típusaLakás
Hossza a feje alatt1.5 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság135,000 psi
Rockwell KeménységHRC 37–44
Temp. Hatótávolság-65 F-tól 300 F-ig
Dia Dia.3 / 4 "
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.5 "
Menetméret3 / 4-10
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaDurva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.3715
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód7318158045
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 210280-PG aljzatsapka csavar, lapos, 3/4-10 menetméret, 1-1/2 hüvelyk hosszú, 25 pk
€194.52 /csomag