Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 10F75KCS Socket Cap Screw, Standard, 10-32 Thread Size, 3/4 Inch Length, 100Pk | AE4QNX 5MJA9

KERR LAKESIDE 10F75KCS aljzatsapka csavar, standard, 10-32 menetméret, 3/4 hüvelykes hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE4QNX Modell: 10F75KCSKereszthivatkozás: 5MJA9

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€30.46 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret10-32
Meghajtó mérete5 / 16 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.5 / 16 "
Fejmagasság1 / 16 "
fej típusaStandard
Hossza a feje alatt3 / 4 "
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.#10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza3 / 4 "
Menetméret10-32
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3375
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7318156040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 10F75KCS aljzatsapka csavar, standard, 10-32 menetméret, 3/4 hüvelykes hosszúság, 100 pk
€30.46 /csomag