Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERR LAKESIDE 10F100KBC aljzatsapka csavar, gomb, 10-32 menetméret, 1 hüvelyk hossz, 100 pk | AE4QWP 5MJX5

KERR LAKESIDE 10F100KBC aljzatsapka csavar, gomb, 10-32 menetméret, 1 hüvelyk hosszúság, 100 pk

Raktáron
Tétel: AE4QWP Modell: 10F100KBCKereszthivatkozás: 5MJX5
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
€26.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugós fejű kupak
Átm. / Menetméret10-32
Meghajtó mérete1 / 8 "
meghajtó típusaHex Socket
befejezFekete oxid
Fej Dia.5 / 16 "
Fejmagasság1 / 16 "
fej típusaGomb
Hossza a feje alatt1"
AnyagÖtvözött acél
Min. Szakítószilárdság180,000 psi
Rockwell KeménységRC 38–43
Temp. Hatótávolság- 20 F-tól 400 F-ig
Dia Dia.#10
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1"
Menetméret10-32
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaVége

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.351
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318156040
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERR LAKESIDE 10F100KBC aljzatsapka csavar, gomb, 10-32 menetméret, 1 hüvelyk hosszúság, 100 pk
€26.81 /csomag